Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Design-Glasboards magnetisch 13404012 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150192790
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13404012
EAN/GTIN:
     4013695057156
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Sie überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Es haften nur Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Design
Maße der Oberfläche:
120 x 90 x 0,5 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board glas, magnet board, magnetboard holtz, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 158,16*
€ 199,08*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 199,10*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 199,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 199,91*
€ 2,95*
ab € 157,55*
€ 205,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 6,69*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 11,47*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,06*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.