Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 25 mm, gelb/schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569497
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10792
EAN/GTIN:
4349588052916
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 25 mm, gelb/schwarz.
Für alle glatten, feuchten und trockenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Einfache Anbringung ohne Fachkenntnisse. Dauerhaft und abriebfest. Selbstklebend. Rutschfest.
Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc. Sehr widerstandsfähig und ideal geeignet für Lager- und Produktionshallen, Ein- und Ausgänge, Treppen, Leitern, Rampenkanten u.v.m. Art des Klebstoffs: Acrylkleber. Stärke: 0,8 mm ±0,2 mm. Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130:2014-02 .
Bitte beachten! Vor der Aufbringung empfehlen wir Ihnen das Produkt zu testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit abweichen kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
25 mm
Länge:
18 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +50 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.8 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
alle antirutschbänder 25mm
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder gelb
,
Ampere
,
569497 49
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierungen
,
Markierband
,
Markierbänder
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsband
,
Markierungsbänder
,
Sicherheitsband
,
Sicherheitsbänder
,
Signalband
,
Signalbänder
,
Signalfarbband
,
Signalfarbbänder
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 39,97*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,73*
€ 46,98*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 47,36*
Lager 711
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 48,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 1,94167* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 25 mm, schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10277
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen