Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,gelb/schwarz,Band LxB 18mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230069
230069
230069
Artikel-Nr.:
     711-230069
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • für Fabrikböden, Produktionshallen, Ein- und Ausgänge, Treppen, Leitern oder Rampenkanten
  • Geeignet auf glatten, feuchten und trockenen Oberflächen
  • in gelb/schwarz
  • Band Länge x Breite 18 m x 25 mm
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Antirutschband, Antirutschbelag

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
Fabrikböden, Produktionshallen, Ein- und Ausgänge, Treppen,
geeignet für (Anwendung):
glatte, feuchte und trockene Oberflächen
Bandlänge:
18 m
Bandbreite:
25 mm
Farbe:
gelb/schwarz
rutschhemmend:
ja
Markierung Funktion:
selbstklebend
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 39,97*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,73*
€ 46,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 47,36*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 48,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 2,02612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10277
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.