Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 50 mm, gelb/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, rutschfest
Bodenmarkierungsband, rutschfest
Artikel-Nr.:
     103-569501
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10791
EAN/GTIN:
     4349588052909
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Bodenmarkierungsband, rutschfest, Breite 50 mm, gelb/schwarz.

Für alle glatten, feuchten und trockenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Einfache Anbringung ohne Fachkenntnisse. Dauerhaft und abriebfest. Selbstklebend. Rutschfest.

Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc. Sehr widerstandsfähig und ideal geeignet für Lager- und Produktionshallen, Ein- und Ausgänge, Treppen, Leitern, Rampenkanten u.v.m. Art des Klebstoffs: Acrylkleber. Stärke: 0,8 mm ±0,2 mm. Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130:2014-02 .

Bitte beachten! Vor der Aufbringung empfehlen wir Ihnen das Produkt zu testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit abweichen kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +50 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder 50mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder gelb, Ampere, 569501 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 38,55*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,68*
€ 45,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 59,81*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 60,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 2,48889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10277
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.