Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfosten
>
Artikel
Standpfosten aus Stahl, für Hybridgeländer, Anfang/Ende, kunststoffbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-271-633
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
271633
EAN/GTIN:
4055381598666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Standpfosten aus Stahl, für Hybridgeländer, Anfang/Ende, kunststoffbeschichtet
TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
das nachgebende Geländersystem
massiver Anfahrschutz durch die effektive Kombination von Stahl und Kunststoff. Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff
die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bei Belastung bis zu 10°, ca. 175 mm nach. Dadurch wird die Belastung des Hallenbodens deutlich reduziert, bzw. eventuelle Schäden am Boden minimiert
die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Das elastische Material absorbiert die auftreffende Energie
schnelle einfache Montage, Objektbezogen anpassbar
zusätzlichen Schutz bieten die Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, welche optional zwischen den Standpfosten angebracht werden können
Standpfosten 3 mm Wandstärke, Bodenplatte: 200x200x10 mm, Querbalken lieferbar in 1500, 2000 und 2300 mm. Abmessung: 74x52x5 mm
Befestigung im Boden mit Befestigungsset (10/170), bestehend aus 8 Dübel. Pro Pfosten werden 4 Dübel benötigt, Nicht im LIeferumfang enthalten
Technische Daten:
Pfosten oder Querbalken: Anfangs- / Endpfosten
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Stahl
Breite außen [mm]: 100
Tiefe außen [mm]: 100
Höhe außen [mm]: 1040
Materialstärke [mm]: 3
Farbe: schwarz
Oberfläche: kunststoffbeschichtet
Gewicht [kg]: 13
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
13 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Geländer
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
Rammschutzsystem-Pfosten
,
Rammschutzsystem-Standpfosten
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
moravia anfahrschutz
,
anfahrschutz
,
anfahrschutz pu
,
Rammschutz
,
Standpfosten Stahl
,
Geländersystem
,
Absperrung
,
Schutzgitter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 140,28*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 151,37*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 155,14*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 158,40*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 175,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.
Moravia
203.29.398
ab € 377,87*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 52 x 74 mm, Querbalken, Länge 1500 mm.
Moravia
203.27.147
ab € 41,48*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 52 x 74 mm, Querbalken, Länge 2000 mm.
Moravia
203.21.049
ab € 49,28*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 52 x 74 mm, Querbalken, Länge 2300 mm.
Moravia
203.26.648
ab € 63,12*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Moravia
203.24.056
ab € 92,34*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1750 mm.
Moravia
203.27.061
ab € 113,53*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 2050 mm.
Moravia
203.29.733
ab € 124,69*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Moravia
203.29.159
ab € 59,36*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1750 mm.
Moravia
203.21.033
ab € 73,71*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 2050 mm.
Moravia
203.20.865
ab € 83,42*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen