Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067833, Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-1585189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630234
EAN/GTIN:
     4260698251160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067833, Schmutzfangmatte Eazycare Style, stahlblau Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie. , Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken, Oberfläche: geschlossen , Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig , Antistatische Wirkung ,Bedruckbar , Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden , Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken , Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich , Stärke: 13 mm , Gewicht: 3,2 kg/m² , Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen Für Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
75x85 cm
Herstellerartikelnummer:
630436
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 82,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,22*
€ 83,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 83,25*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 90,30*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 92,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630236
ab € 64,95*
Sonstiges
Miltex
630221 A21 LAVENDER
ab € 66,90*
Sonstiges
Miltex
630241 A41 OLIVE
ab € 66,91*
Sonstiges
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,77*
Sonstiges
Miltex
630215 A15 BEIGE
ab € 67,35*
Sonstiges
Miltex
630240 A40 SEA GREEN
ab € 66,83*
Sonstiges
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.