Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A34 Deeper Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A34 Deeper Navy
Schmutzfangmatte Eazycare Style 75x85cm A34 Deeper Navy
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630234
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630234
EAN/GTIN:
     4260698251160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
2.1000 kg
Farbe:
Deeper Navy
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
75 cm
Produktlänge:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 82,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,22*
€ 83,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 83,25*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 90,30*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 92,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630236
ab € 64,95*
Sonstiges
Miltex
630221 A21 LAVENDER
ab € 66,90*
Sonstiges
Miltex
630241 A41 OLIVE
ab € 66,91*
Sonstiges
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,77*
Sonstiges
Miltex
630215 A15 BEIGE
ab € 67,35*
Sonstiges
Miltex
630240 A40 SEA GREEN
ab € 66,83*
Sonstiges
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.