Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Eazycare Style 75x85cm, Deeper Navy
Artikel-Nr.:
     302blb-5813695
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630234
EAN/GTIN:
     4260698251160
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Style • Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken • Oberfläche: geschlossen • Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig • Antistatische Wirkung • Bedruckbar • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden • Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken • Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich • Stärke: 13 mm • Gewicht: 3,2 kg/m² • Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5011 stahlblau
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
630436
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
75 x 85 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900067833, 00067833
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 82,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,22*
€ 83,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 83,25*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 90,30*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 92,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630236
ab € 64,95*
Sonstiges
Miltex
630221 A21 LAVENDER
ab € 66,90*
Sonstiges
Miltex
630241 A41 OLIVE
ab € 66,91*
Sonstiges
Miltex
630225 A25 SILVER
ab € 66,77*
Sonstiges
Miltex
630215 A15 BEIGE
ab € 67,35*
Sonstiges
Miltex
630240 A40 SEA GREEN
ab € 66,83*
Sonstiges
Miltex
630226 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.