Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150, Auffangvolumen 44 l, Partikel, 8 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150
Artikel-Nr.:
     103-668770
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80130000
EAN/GTIN:
     4002432124107
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter IQ Autofeed Office 150, Auffangvolumen 44 l, Partikel, 8 Blatt.

Autofeed-Funktion für 150 Blatt A4. Einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters (Schneidewellen laufen nach jedem Schredder-Vorgang kurz rückwärts), um zu vermeiden, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Behälter fallen. Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist. Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter: Ist der Abfallbehälter zu 80 % voll, wird ein blinkendes Licht ausgelöst, welches dem Benutzer vermittelt, den Abfallbehälter bald zu leeren. Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen. Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung. Ideal für den Einsatz in Büros.

Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz mit einzigartiger Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien, leisen und lang laufenden (30 Minuten) Autofeed-Aktenvernichter. Schreddern Sie automatisch 150 A4-Blätter auf einmal in den großzügigen 44-Liter-Behälter. Kontinuierliche Laufzeit von 30 Minuten, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann. Der energiesparende ECO-Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nichtbenutzung aktiviert.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittleistung Autofeed max.:
150 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x30 mm
Auffangvolumen:
44 Liter
Schnittgut:
Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
618 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 335,92*
€ 377,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 339,86*
€ 377,61*
€ 4,50*
ab € 339,49*
€ 377,98*
Frei Haus
ab € 347,98*
€ 385,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 431,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,05*
€ 512,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,47*
€ 455,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80140000
ab € 408,94*
Ähnlich
Leitz
80150000
ab € 537,37*
Ähnlich
Leitz
80160000
ab € 765,52*
Ähnlich
Leitz
80170000
ab € 1.138,67*
Ähnlich
Leitz
80180000
ab € 1.891,90*
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 157,83*
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 61,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.