Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X, Auffangvolumen 34 l, Partikel, 8 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X
Artikel-Nr.:
     103-668784
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020090XEU
EAN/GTIN:
     5028252616799
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X, Auffangvolumen 34 l, Partikel, 8 Blatt.

Automatischer Papiereinzug von bis zu 90 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchlauf, manueller Einzug für bis zu 8 Blatt. 20 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert. Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 34 Litern. Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor. Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten. Anti-Papierstau-Technologie. Sehr niedriger Geräuschpegel.

Der Optimum AutoFeed+ 90X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 90 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchgang in kleine Partikel der Sicherheitsstufe P4 (4 x 28 mm). Dieser AutoFeed-Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 34-Liter-Abfallbehälters ideal für den Einsatz in kleinen Büros geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
8 Stück
Schnittleistung Autofeed max.:
90 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x28 mm
Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgut:
Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Rexel, 668784 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 214,32*
€ 253,98*
€ 5,50*
ab € 221,14*
€ 260,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 222,04*
€ 261,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,43*
€ 281,15*
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 281,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020045XEU
ab € 135,92*
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 231,94*
Ähnlich
Rexel
2020130MEU
ab € 349,46*
Ähnlich
Rexel
2020130XEU
ab € 281,34*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 495,71*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 717,95*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 504,37*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 143,76*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.887,09*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.047,43*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.231,27*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.746,08*
Ähnlich
Rexel
492762
ab € 23,57*
Ähnlich
Rexel
2020150M
ab € 371,77*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.