Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ Aktenvernichter 99 Blatt Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180121
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180121
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180121
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2020090XEU
EAN/GTIN:
     5028252616799
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 90X. Automatischer Start-Stopp: Ja. Automatischer Stopp bei Papierstau: Ja. Automatischer Stopp bei voller Papierkassette: Ja. Automatischer Stopp beim Herausnehmen des Papierfachs: Ja. Fassungsvermögen des Papierbehälters: 34 L. Farbe: Schwarz. Abkühlzeit: 45 min. Schnittlänge: 220 mm. Schnitt-Typ: Partikelschnitt. Schnittbreite: 4 mm. Lautstärke: 55 dB. Tiefe: 430 mm. Höhe: 530 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19073 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
530 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
430 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 214,32*
€ 253,98*
€ 5,50*
ab € 221,14*
€ 260,15*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 222,04*
€ 261,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,43*
€ 281,15*
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 281,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020045XEU
ab € 135,92*
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 231,94*
Ähnlich
Rexel
2020130MEU
ab € 349,46*
Ähnlich
Rexel
2020130XEU
ab € 281,34*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 495,71*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 717,95*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 504,37*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 143,76*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.887,09*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.047,43*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.231,27*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.746,08*
Ähnlich
Rexel
492762
ab € 23,57*
Ähnlich
Rexel
2020150M
ab € 371,77*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.