Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Fassauflagen 60 l, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-754898
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     754898
EAN/GTIN:
     4052462011182
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Fassauflagen 60 l, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.

Zur Lagerung auf Auffangwannen. Alle Teile hochwertig verzinkt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x60 l
Gesamtbreite:
698 mm
Gesamttiefe:
608 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit 2 Fassauflagen
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Fasswanne, fassregal 2x60l, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, eurokraft pro, 754898 49, Fassbock, Fassböcke, Fasslagerung, Fasslagerungen, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 160,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 160,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 167,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 181,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 190,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,19*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,56*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 882,71*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,04*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,21*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,69*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,88*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,08*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,83*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,92*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,93*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,24*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.