Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Fass-Restentleerer Auffangwanne Stahl, Typ MR, 1256x800x1230mm, 1 Fass, Vol 200l, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-mr-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     mr-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Kleingebindeauffangwanne
Eckwanne

Lagerung von 1 bis 5 Fässern à 200 l

 

Ausführung

- Sicherung für 60 / 200 - L- Stahlfässer

- manuell schwenkbar max. 30kg

- steckbare Auffangwanne inkl. 3/4" Ablasshahn verzinkt

- Auffangwanne aus 3mm Stahl


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Eckauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,20*
€ 1.187,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,49*
€ 1.171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,40*
€ 1.098,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,13*
€ 1.069,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,67*
€ 1.046,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,20*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,39*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,88*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,53*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,57*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,02*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,40*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,16*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,99*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,78*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,97*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.