Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Wannenböden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-193992
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     193992
EAN/GTIN:
     4052462011038
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Fass- und Kleingebinderegal, mit 2 Wannenböden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.

Zur Lagerung auf Auffangwannen. Alle Teile hochwertig verzinkt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Gesamtbreite:
698 mm
Gesamttiefe:
608 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit 2 Wannenböden
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, fasswanne verzinkt, fasswanne, eurokraft pro, 193992 49, Fassbock, Fassböcke, Fasslagerung, Fasslagerungen, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 163,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 163,73*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 171,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,19*
€ 185,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 194,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,20*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,39*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,67*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,88*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,53*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,57*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,02*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,40*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,16*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,99*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,78*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,97*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.