Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
Warnmarkierung, selbstklebend, retroreflektierend, VE 2 Rollen, rot-weiß.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-903148
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
420.11.114
EAN/GTIN:
4055381138596
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
Warnmarkierung, selbstklebend, retroreflektierend, VE 2 Rollen, rot-weiß.
Häufig entstehen Unfälle, weil Gefahrenstellen, Stoß- und Stolperkanten nicht sofort markiert wurden. Selbstklebendes Warnband schnell anzubringen und preiswert. Es klebt auf glatten und staubfreien Untergründen fest, dauerhaft und sicher - trotzdem lässt es sich bei Bedarf wieder entfernen . Hochwertiges und langlebiges selbstklebendes Markierungsband für dauerhaftes Markieren. Sehr gute Warnwirkung bei allen Lichtverhältnissen. Verpackungseinheit 2 Rollen (= je 1 Rolle rechts- und linksweisend, je 50 mm x 25 m).
Praxistipp: Gemäß § 12 BGV A8 (VBG 125) werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Befestigungsart:
selbstklebend
Lieferumfang:
2 Rollen, je 1 rechts- und linksweisend
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 meter
,
bodenmarkierband rot
,
bodenmarkierband
,
903148 49
,
Markierbänder
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsbänder
,
Sicherheitsbänder
,
Signalbänder
,
Signalfarbband
,
Signalfarbbänder
,
Warnbänder
,
Warn-Markierungsband
,
Warn-Markierungsbänder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 163,96*
Lager 2262
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 179,75*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 186,14*
Lager 261
56 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 226,86*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 205,06*
€ 246,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,14*
€ 221,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,58*
€ 216,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 179,77*
€ 213,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,85*
€ 208,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,72*
€ 186,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,09*
€ 178,61
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 75,045* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß
Moravia
ab € 12,23*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband 'PROline', rot
Moravia
ab € 12,94*
Ähnlich
Moravia 420.12.062 Warn und Markierbänder PVC (L x B) 25 m x 50 mm
Moravia
420.12.062
ab € 143,39*
Ähnlich
Warnmarkierungsband, 50 mm, rechtsweisend
Wolk
ab € 44,74*
Ähnlich
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ A, selbstklebend, 11m auf Rolle, 5cm breit Version: 01 - linksweisend
Wolk
21.0382.01
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen