Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, geschlossen, LxB 1020 x 660 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-969721
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
649S2640OB
EAN/GTIN:
0662641855786
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, geschlossen, LxB 1020 x 660 mm.
Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb. Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181. Silikonfrei - dadurch geeignet für Lackierereien.
Aus 100% Nitrilgummi. Drei abgeschrägte Sicherheitskanten in Orange. Temperaturbeständig von -20 °C bis 150 °C. Die geschlossene Oberfläche ist besonders abriebfest und ideal für den Vielschichtbetrieb. Mattenhöhe ca. 20 mm. Gewicht ca. 15 kg/m².
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Höhe:
22 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1020 mm
Gewicht:
10.4 kg
Flächengewicht:
15 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industrierost
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermüdungsmatte nitril
,
NOTRAX
,
969721 49
,
Anti-Ermüdungsmatten
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Chemikalienresistente Matte
,
Chemikalienresistente Matten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Nitrilgummi-Matte
,
Nitrilgummi-Matten
,
Ölresistente Matte
,
Ölresistente Matten
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 161,66*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 162,24*
Lager 827
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 135,90*
€ 166,49*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 135,46*
€ 166,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 144,99*
€ 178,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml.
Justrite
057SMC0100
ab € 19,33*
Zubehör
Kantenleiste für NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus Nitrilgummi, 148099-YY
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 13,83*
Zubehör
Kantenleiste für NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus Nitrilgummi, 148100-YY
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 20,53*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung männlich, gelb.
Justrite
551M0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung männlich, schwarz.
Justrite
551M0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung weiblich, gelb.
Justrite
551F0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Randleiste, abgeschrägt, Ausführung weiblich, schwarz.
Justrite
551F0003BL
ab € 11,13*
Zubehör
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 152 cm lang
Justrite
162180
ab € 36,15*
Zubehör
Schräge Sicherheitskante für ergonom. Sicherheitsmatten SO und SR, 90 cm lang
Justrite
162179
ab € 23,55*
Zubehör
Verbindungselement für ergonomische Sicherheitsmatten SO und SR
Justrite
162178
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen