Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Senker
>
DIN 375
>
Artikel
Laminiergerät, System BASIC, Format max. DIN A4.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-970383
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
4400746EU
EAN/GTIN:
5028252336352
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Laminiergerät, System BASIC, Format max. DIN A4.
Laminiersysteme schützen und erhalten wichtige Unterlagen, Fotos und Farbausdrucke und verleihen ihnen mehr Brillanz. Die beidseitige Beschichtung des Dokumentes mit einer widerstandsfähigen, durchsichtigen Folie sorgt in einem Arbeitsgang für Stabilität, Wasserfestigkeit, Fälschungssicherheit und für eine hochwertige Optik. Einfach den zu laminierenden Artikel in die entsprechende Folientasche einlegen und in das Gerät einführen. Die Geräte können problemlos ohne Carrier (Folientransporttasche) betrieben werden. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch nach 30 Minuten, energiesparend und umweltfreundlich. Grüne Leuchte und Signalton zur Anzeige der Betriebsbereitschaft. Wahl der Folienstärke über einen Schieber. Freigabetaste zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A4
Höhe:
80 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
95 mm
Aufheizzeit:
3 min
Max. Folienstärke:
125 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
2 Stück
Heiztechnik:
Heizrollen
Geschwindigkeit max.:
330 mm/min
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
gbc laminator a4
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
GBC
,
970383 49
,
Einschweißgerät
,
Einschweißgeräte
,
Folienschweißgerät
,
Folienschweißgeräte
,
Schweißgerät
,
Schweißgeräte
,
Verpackungsgerät
,
Verpackungsgeräte
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,52*
€ 71,34*
Lager 1682
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 58,45*
€ 71,35*
Lager 690
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 58,28*
€ 71,39*
Lager 94QG7
3 Tage
16
€ 2,90*
ab € 59,61*
€ 73,14*
Lager 103
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 86,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A3, 75 Micron, schwarz
GBC
4400745EU
ab € 53,91*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A4, 75 Micron, schwarz
GBC
4400744EU
ab € 42,04*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400747EU
ab € 75,79*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400749EU
ab € 88,34*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400748EU
ab € 80,59*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
GBC
4400750EU
ab € 137,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen