Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 3-985-15 Schrägvornschneider 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-94090129345330
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-985-15
EAN/GTIN:
     4250838514620
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Seitenschneider
bernstein esd seitenschneider
Bernstein 3-985-15 Schrägvornschneider 130mm

Elektroniker-Spezialzangen TECHNICline.
Hergestellt aus hochwertigem Kugellagerstahl (Chrom- Stahl) für extrem hohe Anforderungen, die induktionsgehärteten Schneiden erreichen einen Härtewert von 63-65 HRC. Geschraubtes Präzisionsgelenk, ableitfähige 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

  • Kategorie: Schrägvornschneider
  • Herst.-Teilenr.: 3-985-15
  • Material: Kugellagerstahl
  • Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.2 mm
  • Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1.0 mm
  • Länge (Tiefe): 130 mm
  • Produkt-Art: Schrägvornschneider
  • Hersteller-Nr.: 3-985-15
  • EAN: 4250838514620

Weitere Suchbegriffe: esd seitenschneider, N/A, Bernstein, 3-985-15, Kabelschneidzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 55,26*
€ 75,18*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 84,36*
€ 6,90*
ab € 79,11*
€ 104,65*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 234,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-961-15
ab € 40,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-963-15
ab € 43,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-964-15
ab € 32,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-966-15
ab € 43,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-967-15
ab € 45,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-969-15
ab € 44,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-971-15
ab € 32,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-973-15
ab € 45,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-996-15
ab € 38,58*
Ähnlich
Bernstein
3-991-15
ab € 40,21*
Ähnlich
Bernstein
3-970
ab € 148,41*
Ähnlich
Bernstein
3-992-15
ab € 28,17*
Ähnlich
Bernstein
3-981-15
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.