Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Flachzange
>
Artikel
Bernstein ESD Flachzange TECHNICline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-B3-992-15
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
3-992-15
EAN/GTIN:
4250838503419
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Bernstein ESD Flachzange TECHNICline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen
- Kopfbreite 10 mm
- Backenlänge 20 mm
- Material Kugellagerstahl (HRC 63-65), ausgewählte Modelle als Hartmetall-Seitenschneider (HRC 81) für harte Drähte auf Anfrage lieferbar
- Oberfläche reflektionsfrei matt poliert
- ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 130 mm
- Gewicht 75 g
Anwendungsbereich
Sehr schlanke Flachzange mit kurzen glatten Backen zum präzisen Greifen, Halten und Fixieren von Drähten, Baugruppen und Komponenten sowie alle möglichen Kleinteile.
Technische Produktbeschreibung
PFLEGEHINWEIS: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen des Zangenkopfes mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Zange immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf dem Zangenkopf, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Unsere ESD Werkzeuge entsprechen folgenden ESD-Normen: DIN EN 61340-5-1; VDE 0300-5-1:2017-07; DIN EN 61340-2-1; VDE 0300-2-1:2016-07; DIN EN 61340-4-6; VDE 0300-4-6:2016-04. Wir erreichen mit den Zangenhüllen einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Achtung, die Benutzung von Handwerkzeug alleine reicht nicht aus um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Zur generellen Sicherheit nutzen Sie bitte unsere Handgelenkserdung und ESD Matten, weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik Arbeitsplatzausstattung.
Allgemeine Informationen
Die Zangenserie TECHNICline wird aus hochwertigem Kugellagerstahl hergestellt mit außergewöhnlicher Schneidleistung für extrem hohe Anforderungen und Ansprüche. Die Zangen sind kratzfest, matt poliert, reflektionsfrei und blendfrei für optimales Arbeiten unter der Lupe oder dem Mikroskop. Die exakt symmetrischen, induktionsgehärteten Schneiden haben einen Härtegrad von 63-65 HRC und erreichen dadurch besonders hohe Schneidwerte. Diese stabilen Schneiden sind für verschiedenste harte Drähte geeignet. Bei Bedarf ist auch HRC 81 lieferbar als Hartmetallschneider aus Wolframkarbidstahl, nur für ausgewählte Modelle - diese bitte Anfragen). Das geschraubte Präzisionsgelenk mit gehärteter Mutter (aus legiertem Stahl) gewährleistet eine perfekte Gelenkeinstellung und Langlebigkeit auch bei hoher Schnittbelastung. Ergonomisch geformte ableitfähige 2-Komponenten Handschutzhüllen bieten eine angenehme Haptik und optimale Entlastung der Handmuskulatur dank der Edelstahl-Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
75 g
... >
Lager 1927
>
Bernstein
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikgreif Zange
,
Elektronikgreifzange
,
Flachzange
,
bernstein flachzange
,
elektronik flachzange
,
flachzange 130mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1927
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 40,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,99*
€ 46,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,66*
€ 65,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-961-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-961-15
ab € 40,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-963-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-963-15
ab € 43,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-964-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-964-15
ab € 32,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-966-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-966-15
ab € 43,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-967-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-967-15
ab € 45,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-969-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-969-15
ab € 44,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-971-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-971-15
ab € 33,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-973-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-973-15
ab € 45,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-996-15 Zange Spitzzange
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-996-15
ab € 38,55*
Ähnlich
Bernstein 3-985-15 Schrägvornschneider 130mm
Bernstein
3-985-15
ab € 55,26*
Ähnlich
Bernstein AG Rundzangen 130 mm ESD
Bernstein
3-991-15
ab € 40,09*
Ähnlich
Bernstein AG Zangensatz 4 Stk. 250 mm Seitenschneider Flachzange, Spitzzange
Bernstein
3-970
ab € 148,21*
Ähnlich
Bernstein ESD Spitzenschneider TECHNICline ableitfähig 135 mm völlig ohne Wate
Bernstein
3-981-15
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen