Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Flachzange
>
Artikel
Bernstein AG Zangensatz 4 Stk. 250 mm Seitenschneider Flachzange, Spitzzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8348013
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
3-970
EAN/GTIN:
4250838503365
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Zangentypen Satz = Seitenschneider Flachzange, Spitzzange
Stückzahl = 4
Material/Stoff = CrV-Stahl
ESD-sicher = Ja
Gesamtlänge = 250 mm
TECHNICline ESD Zangen- und Schneidersatz, 4-teilig. ESD-sichere 4-teiliger Präzisionszangen- und Schneidersatz aus der TECHNICline-Serie von Bernstein. Lieferung in einer ESD-Tasche mit Reißverschluss. Miniatur-Seitenschneider (3-963-15). Ultrabündiger 120 mm Seitenschneider Geeignet für weichen Draht bis 1,3 mm und mittelharten Draht bis 0,7 mm Präzisionsschraubgelenk für hohe Festigkeit Doppelte Blattfeder Nicht reflektierende Oberfläche Ableitender Handschutz. Seitenschneider (3-971-15). Halbbündiger 125 mm Seitenschneider Geeignet für weichen Draht bis 1,6 mm, mittelharten Draht bis 1,0 mm und harten Draht bis 0,5 mm Präzisionsschraubgelenk für hohe Festigkeit Doppelte Blattfeder Nicht reflektierende Oberfläche Ableitender Handschutz. Flache Spitzzange (3-992-15). 130 mm kurze flache Spitzzange mit einfacher Backe Präzisionsschraubgelenk für hohe Festigkeit Doppelte Blattfeder Nicht reflektierende Oberfläche Ableitender Handschutz. Spitzzange (3-683-15). 140 mm lange Spitzzange mit einfacher Backe Präzisionsschraubgelenk für hohe Festigkeit Doppelte Blattfeder Nicht reflektierende Oberfläche Ableitender Handschutz
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Seitenschneider Flachzange, Spitzzange
Stückzahl:
4
Material/Stoff:
CrV-Stahl
ESD-sicher:
Ja
Gesamtlänge:
250 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Zangensätze
Weitere Suchbegriffe:
Elektronikspitzzange
,
Spitzzange
,
Flachzange
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
bernstein werkzeugsätze
,
modul werkzeuge
,
spitzzange 250mm lang
,
8348013
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
Zangensätze
,
Bernstein AG
,
3970
,
Hand Tools
,
Pliers & Cutters
,
Plier Sets
,
Bernstein
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1927
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 191,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 238,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,75*
€ 256,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 234,70*
€ 299,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 204,75* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-961-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-961-15
ab € 40,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-963-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-963-15
ab € 43,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-964-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-964-15
ab € 32,62*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-966-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-966-15
ab € 43,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-967-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-967-15
ab € 45,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-969-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-969-15
ab € 44,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-971-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-971-15
ab € 32,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-973-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-973-15
ab € 45,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-996-15 Zange Spitzzange
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-996-15
ab € 38,58*
Ähnlich
Bernstein 3-985-15 Schrägvornschneider 130mm
Bernstein
3-985-15
ab € 55,26*
Ähnlich
Bernstein AG Rundzangen 130 mm ESD
Bernstein
3-991-15
ab € 40,21*
Ähnlich
Bernstein ESD Flachzange TECHNICline ableitfähig 130 mm glatte Greifflächen
Bernstein
3-992-15
ab € 28,17*
Ähnlich
Bernstein ESD Spitzenschneider TECHNICline ableitfähig 135 mm völlig ohne Wate
Bernstein
3-981-15
ab € 50,53*
Ähnlich
RS PRO Zangensatz 4 Stk. 304,8 mm Seitenschneider Spitzzange, Rundzange
RS Pro
1363408
ab € 110,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen