Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lumberg KLS 44 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090458814508
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
3er Pack Lumberg KLS 44 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber

3,5 mm
Stecker gerade
Mono
Lötanschluss

  • Herstellerfarbe: Silber
  • Material (Details): Metall
  • Typ: KLS 44
  • Herst.-Teilenr.: KLS 44
  • Nennspannung: 34 V DC/AC
  • Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
  • Kontaktmaterial: Vernickelt
  • Audio-Kanäle: Stereo
  • Außen-Ø: 3.5 mm
  • Temperaturbereich: -20 - +70 °C
  • Kategorie: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
  • Knickschutz: Ja
  • Farbe: grau
  • Anschluss: Löten
  • Nennstrom: 1 A
  • Gehäuse: Metall
  • Bauform: Stecker, gerade
  • Polzahl: 3
  • Inhalt: 1 St.
  • Hersteller-Nr.: KLS44
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, KLS 44, 505-1334
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,46*
1 Tag
377
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,03*
€ 22,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,34334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLBR 4
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1503 03 R
ab € 1.002,784*
Zubehör
Lumberg
1503 09
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
1503 17
ab € 1,10*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,72*
Zubehör
Lumberg
152002
ab € 1,17*
Zubehör
Lumberg
1503 02
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 2,52*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 0,91*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.