Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderhaken Hukk verchromt rostfrei inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderhaken Hukk verchromt rostfrei inkl. Klebelösung
Kleiderhaken Hukk verchromt rostfrei inkl. Klebelösung
Kleiderhaken Hukk verchromt rostfrei inkl. Klebelösung
Kleiderhaken Hukk verchromt rostfrei inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40251-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40251-00000
EAN/GTIN:
     4042448447623
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
  • Den verchromten tesa hukk Kleiderhaken befestigen Sie bequem mit Hilfe einer Klebelösung und können auf das Bohren komplett verzichten.
  • Verzichten müssen Sie jedoch nicht auf einen dauerhaft sicheren Halt (bis zu 6kg).
  • Da Sie den rostfreien Kleiderhaken jederzeit problemlos entfernen können, bleibt Ihre Wand stets unbeschädigt.
  • Sein modernes Design und die leicht glänzende Oberfläche passen in jeden Haushalt.
  • Und wenn Sie neu dekorieren möchten? Kein Problem.
  • Der Kleiderhaken lässt sich mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 55x49x68mm
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Bruttogewicht:
0.1320 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
55 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken tesa, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Haken, Handtuchhaken40251, Wandhaken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,35*
€ 17,29*
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 19,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,12*
€ 19,54*
€ 3,50*
ab € 29,99*
€ 40,17*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40254-00000
ab € 19,83*
Ähnlich
tesa
40256-00000
ab € 19,79*
Ähnlich
tesa
40255-00000
ab € 32,89*
Ähnlich
tesa
40250-00000-00
ab € 11,54*
Ähnlich
tesa
40249-00000-00
ab € 31,21*
Ähnlich
tesa
40252-00000-00
ab € 28,98*
Ähnlich
tesa
40253-00000-00
ab € 38,63*
Ähnlich
tesa
40246-00000-00
ab € 17,32*
Ähnlich
tesa
40247-00000-00
ab € 23,79*
Ähnlich
tesa
40248-00000
ab € 29,64*
Ähnlich
tesa
40257-00000
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.