Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Panduit CLT25N-C630 Wellrohr Schwarz 7mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153373
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25N-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
1m Panduit CLT25N-C630 Wellrohr Schwarz 7mm Meterware

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz + längs geschlitzt + abriebfest + halogenfrei + hitzebeständig
Innen-Ø: 7 mm
Außen-Ø: 10 mm
Max. Temperatur: +110 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: CLT25N-C630
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Herst.-Teilenr.: CLT25N-C630
Produkt-Art: Wellrohr
Hersteller-Nr.: CLT25N-C630
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,27*
1 Tag
759
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,29*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,45*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,49*
€ 73,12*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 62,40*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,32* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
TYZ525M
ab € 303,55*
Zubehör
Multicomp
1431
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.