Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT25N-C630 Wellrohr Schwarz 7mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18696
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25N-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Geschlitzte Übergänge auf flexibles Rohr eignen sich für Anwendungen, bei denen Spiralbandumwicklungen oder dehnbare Geflechtschläuche schwierig anzuwenden sind bzw. nicht den nötigen Schutz bieten. Dieses Produkt besitzt einen Längsschlitz, der das Anbringen an einem Leitungsbündel oder einem vormontierten Kabelbaum ermöglicht. Schützt das Kabel vor Beschädigung. Bruch-, stoss- und abriebfest.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CLT25N-C630
Typ:
CLT25N-C630
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz + längs geschlitzt + abriebfest + halogenfrei + hitzebeständig
Innen-Ø:
7 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,00*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 5,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,46*
€ 73,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 62,29*
€ 89,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
TYZ525M
ab € 305,90*
Zubehör
Multicomp
1431
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.