Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CLT25N-C630 TUBING, SLIT CORRUGATED LOOM, 6.7MM, BLA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2113259
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25N-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 7 mm
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Schlauchmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Schlauchfarbe: Black
  • Schlauch-/Hüllentyp: Split Corrugated Loom
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, panduit wellrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PANDUIT, CLT25N-C630, 2113259, 211-3259
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 3,87*
    € 6,27*
    1 Tag
    759
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,03*
    € 6,29*
    7 Tage
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 10,32*
    € 14,45*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 47,49*
    € 73,12*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 62,40*
    € 89,51*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 89,51*
    € 106,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 83,54*
    € 99,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 78,31*
    € 93,19
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 75,71*
    € 90,09
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 68,71*
    € 81,76
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 66,10*
    € 78,66
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,624* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    TYZ525M
    ab € 303,55*
    Zubehör
    Multicomp
    1431
    ab € 52,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.