Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Polyamid 6; schwarz; L: 30,5m; -40÷110°C; ØInn: 7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CLT25N-C630 Faltrohr 7 mm Nylon
Panduit CLT25N-C630 Faltrohr 7 mm Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-CLT25N-C630
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25N-C630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...110°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 30,5m
Außendurchmesser: 10,1mm
Innendurchmesser: 7,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,27*
1 Tag
759
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,29*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,45*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,49*
€ 73,12*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 62,40*
€ 89,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
TYZ525M
ab € 303,55*
Zubehör
Multicomp
1431
ab € 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.