Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM250 10.044.62 Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartwares
Smartwares
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156691
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.044.62
EAN/GTIN:
     8711658061672
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Smartwares RM250 10.044.62 Rauchwarnmelder batteriebetrieben

Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): 0.06 A
Schalldruck: 85 dB
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 100 mm
Gewicht: 120 g
Höhe: 35 mm
Stromversorgung: batteriebetrieben
Kategorie: Rauchwarnmelder
Produkt-Art: Rauchwarnmelder
Hersteller-Nr.: 10.044.62
EAN: 8711658061672
Betriebstemperatur: 4°C ~ 38°C
Luftfeuchtigkeit: 25 % ~ 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 - 40 m²

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Smartwares, RM250, 10.044.62
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,06*
1 Tag
464
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 7,08*
5 Tage
44
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,27*
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,65*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,79*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,61*
Sonstiges
Smartwares
FOT-14670
ab € 2,98*
Sonstiges
Smartwares
FSM-11516
ab € 9,34*
Sonstiges
ELRO
PS491011
ab € 18,56*
Sonstiges
ELRO
PS491S011
ab € 20,05*
Sonstiges
ELRO
FV431MS011
ab € 41,38*
Sonstiges
ELRO
FS180141
ab € 20,80*
Sonstiges
ELRO
FS180S141
ab € 27,37*
Sonstiges
ELRO
FS180111
ab € 6,65*
Sonstiges
ELRO
FS180S111
ab € 8,29*
Sonstiges
ELRO
FM700011
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.