Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn FXF11-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10W 35.4 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171814
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FXF11-1
EAN/GTIN:
     4016138750522
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Edsyn FXF11-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10W 35.4 m³/h

Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie und Reparaturwerkstätten erfordert ein flexibles, an den individuellen Gegebenheiten orientiertes Lötdampf-Auffangsystem. Ein Großteil der Schadstoffe (Bleistäube und Flußmitteldämpfe) werden aufgefangen.

Antistatisch · ESD-gerecht · Kompakter und hocheffizienter 2-Stufen-Filter · Leistungsfähiger, geräuscharmer Motor · Zweifach verstellbarer Neigungswinkel · Einfacher und schneller Wechsel der Filter.

Produkt-Art: Lötrauchabsaugung
Luftdurchsatz: 35.4 m³/h
Kategorie: Lötrauchabsaugung
Breite: 139 mm
Gewicht: 490 g
Luftdurchsatz: 35.4 m³/h
Leistung (max.): 10 W
Besonderheiten: Antistatisch
Höhe: 228 mm
Ausführung: Mit Ständer und Schwammbehälter
Betriebsspannung: 12 V/DC
Hersteller-Nr.: FXF11-1
EAN: 4016138750522
Für bis zu 24 Fasern

Weitere Suchbegriffe: montagesystem für schweißerschutzwand, Edsyn, FXF11-1, Lötzubehör, lötdampfabsaugung, lötdampfabsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 163,92*
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 163,93*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 163,94*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 180,67*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 267,39*
€ 321,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
EDSYN FXFN TRAFO FUER TXF 12V
ab € 19,10*
Zubehör
Edsyn
RS199
ab € 3,85*
Zubehör
Edsyn
XF01
ab € 12,32*
Zubehör
Edsyn
XF02
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.