Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN FXF 11-1 LÖTRAUCHABSAUGUNG FREISTEHEND ESD-SICHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1341058
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FXF 11-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Luftvolumen: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: montagesystem für schweißerschutzwand, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, EDSYN, FXF 11-1, 1341058, 134-1058
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 131,62*
    € 163,92*
    Frei Haus
    ab € 127,60*
    € 163,93*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 130,97*
    € 163,94*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 132,78*
    € 180,67*
    6 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 267,39*
    € 321,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,67*
    € 215,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,82*
    € 212,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,54*
    € 188,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,20*
    € 172,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,78*
    € 158,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    EDSYN FXFN TRAFO FUER TXF 12V
    ab € 19,10*
    Zubehör
    Edsyn
    RS199
    ab € 3,85*
    Zubehör
    Edsyn
    XF01
    ab € 12,32*
    Zubehör
    Edsyn
    XF02
    ab € 31,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.