Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdampfabsorber mit Fuß für Lötdrahtaufnahme FXF 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdampfabsorber mit Fuß für Lötdrahtaufnahme FXF 11
Lötdampfabsorber mit Fuß für Lötdrahtaufnahme FXF 11
Artikel-Nr.:
     4502-10L7391
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FXF11-1
EAN/GTIN:
     4099891404352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Solder Absauggerät, FXF11-1, EDSYN Die Arbeitsleuchte ist nützlich bei der Arbeit an kleinen Anwendungen und reduziert die Ermüdung der Augen. Wenn das Licht nicht benötigt wird, ist ein Lichtdiffusor im Lieferumfang enthalten. Größere graue Einstellknöpfe erleichtern die Positionierung. Der patentierte rotierende Filter an der Vorderseite sorgt für eine 8-mal bessere Filtration als der stationäre Filter mit einem kohleimprägnierten Filter an der Rückseite. Features * Leistungsstarkes Tischabsaugsystem mit extrem leiser und kompakter zweistufiger Filtration * Das firmeneigene rotierende FUMINATOR-Filtersystem zieht die Dämpfe vom Bediener weg und bietet eine 8-mal bessere Filtration als ein stationärer Filter * Zweifach verstellbarer Arm für eine gezieltere Rauchabsaugung * Schneller und einfacher Filterwechsel * Interne Sicherheitsgitter
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
305 mm
Länge:
140 mm
Leistung:
10 W
Schalldruckpegel:
53 dB
Spannung:
12 V
Volumenstrom:
35.4 m³/h
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.71318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montagesystem für schweißerschutzwand, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 164,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 165,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 181,57*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 267,77*
€ 322,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
EDSYN FXFN TRAFO FUER TXF 12V
ab € 19,00*
Zubehör
Edsyn
RS199
ab € 3,85*
Zubehör
Edsyn
XF01
ab € 12,23*
Zubehör
Edsyn
XF02
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.