Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn FXF11-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10W 35.4 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66818
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FXF11-1
EAN/GTIN:
     4016138750522
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie und Reparaturwerkstätten erfordert ein flexibles, an den individuellen Gegebenheiten orientiertes Lötdampf-Auffangsystem. Ein Großteil der Schadstoffe (Bleistäube und Flußmitteldämpfe) werden aufgefangen.
Hinweise:
Lötdraht nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Höhe:
228 mm
Breite:
139 mm
Ausführung:
Mit Ständer und Schwammbehälter
Gewicht:
490 g
Luftdurchsatz:
35.4 m³/h
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung (max.):
10 W
Kategorie:
Lötrauchabsaugung
Besonderheiten:
Antistatisch
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: montagesystem für schweißerschutzwand, Edsyn, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,94*
€ 163,61*
Frei Haus
ab € 132,54*
€ 163,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 168,58*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 180,97*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 321,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
EDSYN FXFN TRAFO FUER TXF 12V
ab € 19,03*
Zubehör
Edsyn
RS199
ab € 3,84*
Zubehör
Edsyn
XF01
ab € 12,31*
Zubehör
Edsyn
XF02
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.