| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910189489 Herst.-Nr.: 6990-0301-ROT EAN/GTIN: 4026434170733 |
| |
|
| | |
| Basi ZR 301 Kabelschloss Rot Zahlenschloss Fahrradschloss / Seilschloss für Fahrräder mit Zahlencode-Kombination Bietet erhöhten Schutz vor Diebstahl Sicherung für Zweiräder wie Fahrrad, E-Bike oder Scooter Stahlseil im Inneren mit Vinylschlauch Ummantelung Erhältlich in blau, rot, schwarz Das Fahrradschloss oder auch Seilschloss zur Absicherung von Fahrrädern, E-Bikes, Scooter oder zur universellen Anwendung. Das Seilschloss besteht aus einem Stahlseil mit Gummiummantelung – diese ist sicher und handlich. Durch sein kleines Gewicht und Kompaktheit ist das Schloss sehr einfach zu transportieren. Mit der 3-stelligen Zahlencode Kombination bietet das Schloss zusätzliche Sicherheit. Mit 1000 verschiedene Zahlenkombination Möglichkeiten ein sicherer Schutz für Ihre Zweiräder - Länge des Stahlseils 55 cm. Kabel-Ø: 6 mm Inhalt: 1 St. Herstellerfarbe: Rot Länge (Tiefe): 550 mm Kategorie: Kabelschloss Verschluss-Typ: Zahlenschloss Produkt-Art: Kabelschloss Farbe: rot Hersteller-Nr.: 6990-0301-ROT EAN: 4026434170733
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, fahrradschloss kabelschloss, kabelschloss, zahlenschloss fahrradschloss, Basi, 6990-0301-ROT, ZR 301, Fahrradsicherung, Bikesicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 4,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,10* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,42* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|