Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GK1423-8KK15 Installationsverteiler 300 x 1950 x 400 Stahl Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94091182614164
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK14238KK15
EAN/GTIN:
     4001869265162
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Schaltschrank
Siemens 8GK1423-8KK15 Installationsverteiler 300 x 1950 x 400 Stahl Grau 1St.

ALPHA 1250, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 300 mm, T: 400 mm, RAL 7035 Die Installationsverteiler ALPHA ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA- der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.
Die Siemens Installationsverteiler ALPHA zeichnen sich vor allem aus durch:
1. Elektrolytisch verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse gewährleisten größere Resistenz gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. Feuchtigkeit.
2. Der Türöffnungswinkel von mehr als 180 Grad ermöglicht optimalen Zugang bei der Montage.
3. Im Lieferumfang sind standardmäßig selbstdichtende Gummiflansche (Zwei Komponenten Flansche oben und unten) für eine vereinfachte und schnelle Kabeleinführung so wie Schwenkhebel für ein leichtes Öffnen der Türen enthalten.
4. Nach Bedarf sind die Verteilersysteme ALPHA in vielen Sonderfarben lieferbar.
5. Die offenen Seitenwände ermöglicht ein einfaches Aneinanderreihen der Standverteiler.Das einbaubares Hauptsammelschienensystem an der Rückwand kann durch mehrere Verteilerschränke geführt werden.
6. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine einfache Verdrahtung der Geräte.
Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

  • Kategorie: Installationsverteiler
  • Material: Stahl
  • Schutzart: IP55
  • Herstellerfarbe: Grau
  • Länge bzw. Tiefe: 400 mm
  • Breite: 300 mm
  • Höhe: 1950 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: 8GK1423-8KK15
  • Länge (Tiefe): 400 mm
  • Produkt-Art: Installationsverteiler
  • Herst.-Teilenr.: 8GK14238KK15
  • Farbe: grau
  • Hersteller-Nr.: 8GK14238KK15
  • EAN: 4001869265162

Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, leergehäuse siemens, seitenwand schaltschrank, leergehäuse ip55, 4001869265162, Siemens, 8GK14238KK15, 8GK1423-8KK15, Insta-Verteiler, Installationsverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 676,21*
€ 768,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,96*
€ 768,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,00*
€ 782,12*
Frei Haus
ab € 713,28*
€ 810,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.908,10*
€ 2.083,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,34*
€ 2.479,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,27*
€ 2.449,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,98*
€ 2.354,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,73*
€ 2.304,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.908,10*
€ 2.270,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,65*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,911*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,77*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,12*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,67*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK01
ab € 32,54*
Zubehör
Siemens
8GK99020KK13
ab € 120,37*
Zubehör
Siemens
8GK99130KK10
ab € 71,07*
Zubehör
Siemens
8HP1805
ab € 18,934*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 230,02*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.