Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
ATEN EA1540 Leckagesensor 2m
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-919946153330
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
EA1540
EAN/GTIN:
4710469340062
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ATEN EA1540 Leckagesensor 2m
ATEN - Lecksensor - für eco PDU PE7216G, PE8216, PE8324; NRGence EC1000, PE4104G, PE8216G, PE8324G
... >
Lager 1039
>
Computer, Drucker, Zubehör & Elektronik
>
PC / Server
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
,
kapazitiver Näherungsschalter
,
kapazitiver Näherungssensor
,
aten pdu
,
19 zoll steckdosenleiste
,
ATEN
,
EA1540
,
Leckagesensor
,
2m
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 137,65*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 141,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,65*
€ 144,29*
Lager 7405
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 132,87*
€ 158,95*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,64*
€ 285,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,11*
€ 339,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,61*
€ 336,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,78*
€ 326,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,03*
€ 315,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,64*
€ 298,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 250,64* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,30*
Zubehör
ATEN 2L-7D02UDPX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,81*
Zubehör
ATEN 2L-7D02UHX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,62*
Zubehör
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
Aten
2X-012G
ab € 67,83*
Zubehör
ATEN 2X-EA07 Rack Zubehör Kabelrinne
Aten
2X-EA07
ab € 7,55*
Zubehör
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
Aten
2X-EA08
ab € 7,56*
Zubehör
ATEN 30-A/32-A-Öko-PDU mit 24 Ausgängen und Ausgangsmess- und -schaltfunktion
Aten
PE8324G2-AX
ab € 732,83*
Zubehör
ATEN 4-Ausgang IP Kontrollbox
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,40*
Zubehör
ATEN 5 x 2 True 4K Seamless Präsentationsmatrix-Switch mit Steuerung
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.794,27*
Zubehör
ATEN PHANTOM-S Gaming controller emulator
Aten
UC3410-AT
ab € 53,52*
Zubehör
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
Aten
UC8000-AT
ab € 151,45*
Zubehör
ATEN UH3231 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3231-AT
ab € 42,26*
Zubehör
ATEN UH3232 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3232-AT
ab € 48,72*
Zubehör
ATEN UH3233 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Aten
UH3233
ab € 39,91*
Zubehör
ATEN UH3238 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Aten
UH3238
ab € 15,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen