Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN EA1540 Leckagesensor, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN EA1540 Leckagesensor, 2 m
ATEN EA1540 Leckagesensor, 2 m
ATEN EA1540 Leckagesensor, 2 m
ATEN EA1540 Leckagesensor, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7251
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1540
EAN/GTIN:
     4710469340062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der EA1540 ist die perfekte Lösung für alle, die den täglichen Betrieb der PDU sicherstellen und potenzielle Risiken von Geräteschäden im Voraus verhindern müssen.

Der kapazitive Leckagesensor EA1540 kann automatisch jede Flüssigkeit in unmittelbarer Nähe der angeschlossenen PDU erkennen und den Benutzer darüber informieren. Wenn eine Flüssigkeit erkannt wird, ertönt der Alarmton des EA1540 und seine rote LED leuchtet auf, um sofortige Aufmerksamkeit und Reaktion zu fordern. Dadurch wird das Risiko von Schäden an der PDU und den mit Strom versorgten Geräten effektiv verringert. Er ist ideal für PDU-Installationsumgebungen wie U-Bahn-Rechenzentren, die sich unter der Erde befinden, geeignet.

Der EA1540 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und verfügt über ein kompaktes und störungsfreies Design, das es ihm ermöglicht, die Beeinträchtigung des normalen Betriebes durch externe Signale zu vermeiden und gleichzeitig wertvollen Platz für kritische Arbeiten zu sparen. Er ist aus korrosionsbeständigen Materialien gebaut, so das er auch an gefährliche Umgebungen anpassbar ist.

  • Sehr zuverlässig – sofortige Flüssigkeitserkennung und -warnung
  • Anti-Interferenz – verhindert, dass externe Signale den normalen Betrieb beeinträchtigen
  • Langlebig – aus korrosionsbeständigem Material hergestellt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Temperatur
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Lieferumfang:
1 x Kapazitiver Leckagesensor 1 x Schaltplan
Funktion:
Sensor für Flüssigkeit
Bauform:
Sensor mit Kabel
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Klima, Technik, 19 Zoll, SocketoutletsIPcontrolled, Sensoren, Lüfter, Sensors, Temperatursensor, Ausbau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 145,01*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 167,19*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 298,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,42*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX3
ab € 26,87*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX3
ab € 23,70*
Zubehör
Aten
2X-012G
ab € 67,63*
Zubehör
Aten
2X-EA07
ab € 7,56*
Zubehör
Aten
2X-EA08
ab € 7,55*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,61*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,99*
Zubehör
Aten
UC3410-AT
ab € 54,39*
Zubehör
Aten
UC8000-AT
ab € 151,42*
Zubehör
Aten
UH3231-AT
ab € 42,26*
Zubehör
Aten
UH3232-AT
ab € 48,93*
Zubehör
Aten
UH3233
ab € 39,80*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 30,51*
Zubehör
Aten
UH3239
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.