Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE Swivel/Tilt Wall Mount for 66,04cm 26Zoll to 139,7cm 55Zoll TVs and Monitors


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946300495
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DWM2655M
EAN/GTIN:
     0037332183637
Suchbegriffe:
EATON
TRIPPLITE
Swivel/Tilt
Wall
EATON TRIPPLITE Swivel/Tilt Wall Mount for 66,04cm 26Zoll to 139,7cm 55Zoll TVs and Monitors

Tripp Lite Display TV Wall Monitor Mount Arm Swivel/Tilt 26" to 55" TVs / EA / Flat-Screens - Klammer - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 66.04-139.7 cm (26"-55") - Wandmontage

Weitere Suchbegriffe: DWM2655M
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 108,50*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,72*
€ 114,17*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 125,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 132,15*
Lager 1039
15 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,60*
€ 228,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,53*
€ 271,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,35*
€ 269,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,11*
€ 261,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,09*
€ 255,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,60*
€ 237,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 199,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,50*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,93*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 100,28*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,38*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 43,74*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,36*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 45,17*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,07*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 88,85*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 91,96*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 25,86*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,28*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,30*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.