Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPALT-Axt OX 630 H-2757, ROTBAND-PLUS, 2.750g, Axt/Beil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPALT-Axt
SPALT-Axt
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289486
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2336537
EAN/GTIN:
     4017981005838
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
SPALT-Axt OX 630 H-2757, ROTBAND-PLUS, 2.750g, Axt/Beil

Produktbeschreibung
Die SPALT-Axt OX 630 H-2757 von Ochsenkopf hat einen ergonomisch geformten Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS. Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und ermöglicht eine lange Lebensdauer des Stiels. Die SPALT-Axt OX 630 H-2757 eignet sich bestens zum Spalten von Holz, auch von Nadelholz.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Axt/Beil
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 2336537
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-630 H-2750)
Allgemein - Form (Stiel): Knauf-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 900 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 2.750 g
Allgemein - Material (Stiel): Hickoryholz
Allgemein - Typ: Axt / Spalthammer
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Spalten von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Spaltaxt
Beschreibung - Serie: ROTBAND-PLUS
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 4,25 kg
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Spalten von Holz
Schneide - Klingenbreite: 120 mm

Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, SPALT-Axt, OX, 630, H-2757, ROTBAND-PLUS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 117,94*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 118,81*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 121,05*
1
€ 4,90*
ab € 98,43*
€ 125,56*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 196,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,31*
€ 233,609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,19*
€ 229,896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,35*
€ 208,667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,268
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,32*
Sonstiges
Ochsenkopf
2304678
ab € 3,49*
Sonstiges
Ochsenkopf
2477068
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.