Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691746079 Herst.-Nr.: EZS11-4SET EAN/GTIN: 4008158041117 |
| |
|
| | |
| 2x Einhandzwinge EZS11-4 SET Typ: Einhandzwinge Spannkraft max.: 20 kg Spannbereich max.: 110 mm schwarz/rot, 110 / 40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, 2x, EZS11-4, SET, BESSEY |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 12,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 13,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,91* | € 13,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,64* | € 13,65* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,35* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|