Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Hebelzwinge GH30
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bessey
icecat
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-94691785028
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
GH30
EAN/GTIN:
4008158034430
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Hebelzwinge GH30
Typ: Hebelzwinge
Spannkraft max.: 8.500 N
Spannbereich max.: 300 mm
silber/rot, 300 / 140
... >
Lager 1039
>
Sonstiges Zubehör und Kleinteile
>
Kleinwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Schraubzwinge
,
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
hebelzwinge bessey
,
hebelzwinge
,
schraubzwinge ausladung 140 mm
,
GH30
,
BESSEY
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
111
1
€ 5,90*
ab € 54,49*
€ 63,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 54,79*
€ 65,21*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,04*
€ 66,20*
Lager 245
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 57,54*
€ 66,71*
Lager 1039
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 136,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,40*
Ähnlich
Hebelzwinge GH 120/60
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,61*
Ähnlich
Hebelzwinge GH 160/80
BESSEY Tool
GH16
ab € 33,60*
Ähnlich
Hebelzwinge GH 200/100
BESSEY Tool
GH20
ab € 38,50*
Ähnlich
Hebelzwinge GH 250/120
BESSEY Tool
GH25
ab € 43,70*
Ähnlich
Hebelzwinge GH 400/120
BESSEY Tool
GH40
ab € 55,78*
Ähnlich
Hebelzwinge SGHS 300/140
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 84,24*
Ähnlich
Hebelzwinge Spann-W.300mm A.140mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen