Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724042 Herst.-Nr.: HS0047 EAN/GTIN: 04052792037463 |
| |
|
| | |
| Computer-Mikrofon LOGILINK HS0047, 3,5 mm Klinkenstecker Die HS0047 besitzt einen völlig flexiblen Hals und kann sich somit jedem Winkel nach ihren Wünschen anpassen. Technische Daten: Anschluss: 3.5 mm Stereo Klinke An/Aus-Schalter Standfuß: 9x7 mm Empfindlichkeit: -58 ±3 dB Impedanz: 2,2 KOhm Frequenzgang: 100...16.000 KHz SNR: > 60 dB Unterstützt: Windows 98SE/ME/2000/ XP/2003/Vista/7/8/10, und Mac OS 8.6 oder höher Kabellänge: 2 m Maße: 116x98x305 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Mono-Mikrofone, Stereo-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, stereo kopfhörer, mono mikrofone, Computer-Mikrofon, LOGILINK, HS0047, 3, 5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,21* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 3,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,08* | € 4,76* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,87* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|