Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrophon, stand alone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrophon, stand alone
Mikrophon, stand alone
Mikrophon, stand alone
Artikel-Nr.:
     4502-10M1613
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0047
EAN/GTIN:
     4052792037463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexstativ
Kopfhörer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Mikrofon, HS0047, LogiLink Die HS0047 besitzt einen völlig flexiblen Hals und kann sich somit jedem Winkel nach ihren Wünschen anpassen. Technische Daten * Anschluss: 3.5 mm Stereo Klinke * Standfuß: ∅9 x 7 mm * Frequenzgang: 100-16 Khz * Kabellänge: 1,7 - 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
3,5 mm Klinkenstecker
Breite:
97 mm
Farbe:
schwarz
Frequenzbereich:
100-16000 Hz
Höhe:
116 mm
Impedanz:
2.2 kΩ
Kabellänge:
1.83 m
Länge:
305 mm
Gewicht:
0.0241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2009
1
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 2,39*
1
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 3,20*
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 4,76*
6 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.