Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115567 Herst.-Nr.: HS0047 EAN/GTIN: 4052792037463 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Mikrofon Stereo, Anschluss: 3,5 mm Klinke Standfuß: 9 x 7 mm, Empfindlichkeit: -58+3 dB, SNR: <60 dB, Impendanz: 2,2K Ohm, Frequenzbereich: 100-16 Khz, An-/Aus- Schalter, mit Schwanenhals, Kabellänge: 1,7 - 2,0 m, lauffähig ab Windows 98, Mac OS 8.6 (HS0047) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Mono-Mikrofone, Stereo-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, stereo kopfhörer, mono mikrofone, Headsets & Mikrofone, Mikrofone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,21* | € 2,39* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,11* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 3,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,08* | € 4,76* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,87* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|