Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter DIN A4+ DURABLE 257002, Abheftvorrichtung nein, Beschriftungsfeld ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010724
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257002
EAN/GTIN:
     4005546265018
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel. Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite. Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen. Mit Einschubkanal für Hängeschiene 1531.
Einstecktasche nein, Vorderdeckel transparent ja, Breite 245mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
weiß
Abheftvorrichtung:
nein
Beschriftungsfeld:
ja
beweglicher Heftfalz:
ja
Einstecktasche:
nein
Vorderdeckel transparent:
ja
Breite:
245
Höhe:
310
Material Heftmechanik:
PVC
für Anzahl Blatt:
100
Besonderheit:
Einschubkanal für Hängeschiene 1531
Material:
PVC Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, a4 klarsichthefter, sichthefter durable, Schnellhefter DIN A4+, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,52*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,38*
8 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 1,96*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,99*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,0706*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,15*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.