Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4+ PVC-Hartfolie weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter A4+ PVC-Hartfolie weiß
Sichthefter A4+ PVC-Hartfolie weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA747060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257002
EAN/GTIN:
     4005546265018
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Sichthefter
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: PVC
  • beweglicher Heftfalz vorhanden
  • Einschubkanal für Hängeschiene 1531
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Stärke: 2 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4+
Bruttogewicht:
0.035 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
weiß
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,52*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,38*
9 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 1,96*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,99*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,0706*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,15*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.