Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt durchgefärbt WEKRE 9511108100, für Format A4, Farbe Aufdruck schwarz, chamois, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012535
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9511108100
EAN/GTIN:
     4018924911117
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus RC-Karton, durchgefärbt mit schwarzem Liniendruck, Universallochung. Zertifiziert mit blauem Engel.
Anzahl Tabe 10, Packung mit 100, Linienaufdruck ja, Lochung Universallochung, Breite 240mm, Höhe 300mm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois
Farbe Aufdruck:
schwarz
Anzahl Tabe:
10
Packung mit:
100
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
Universallochung
Breite:
240
Höhe:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Umweltfreundliches Merkmal:
ja
Papiergewicht:
230
Besonderheit:
Blanko-Registertabe zum Ausschneiden, mit Liniendruck 1 - 10
Material:
Manilakarton
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trennblatt durchgefärbt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 6,80*
3 Tage
151
€ 5,49*
ab € 4,35*
€ 7,13*
10 Tage
152
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,19*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,82*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.