Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100
Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100
Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100
Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100
Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois 9511108100
Artikel-Nr.:
     639-647008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9511108100
EAN/GTIN:
     4018924911117
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus 230 g/qm Kraftkarton (RC) Die Register-Taben können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Linienaufdruck. Maße: 240 x 300 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
230
Höhe:
300
Lochung:
Eurolochung
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trennblätter, -streifen, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Ordnertrennblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 6,80*
3 Tage
151
€ 5,49*
ab € 4,35*
€ 7,13*
10 Tage
152
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,19*
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,82*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.