Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 230g/m², 100 Stück, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-647008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9511108100
EAN/GTIN:
     4018924911117
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus 230 g/qm Kraftkarton (RC) Die Register-Taben können an jeder Stelle ausgeschnitten werden. Linienaufdruck. Maße: 240 x 300 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
chamois
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
Eurolochung
Material:
Kraftkarton (RC)
Grammatur:
230 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 6,80*
Lager 690
151
€ 5,49*
ab € 4,35*
€ 7,13*
10 Tage
152
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,19*
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,82*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.