Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 230g/qm chamois VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennblätter A4 230g/qm chamois VE=100 Stück
Trennblätter A4 230g/qm chamois VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC21612731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21612731
EAN/GTIN:
     4018924911117
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
  • Die Register-Taben können an jeder Stelle ausgeschnitten werden
  • Linienaufdruck
  • Für A4
  • Eurolochung
  • Packung mit 100 Stück
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.5300 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
300 mm
Marke:
k.A.
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Trennblätter
Papiergewicht:
230 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 6,80*
3 Tage
151
€ 5,49*
ab € 4,35*
€ 7,13*
Lager 467
152
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,19*
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,82*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.