Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesh-Papierkorb "the circle network" helit H 25185 00, 15l, 280mm hoch, 267mm ø, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050750
Herst.-Nr.:
     H 25185 00
EAN/GTIN:
     4012086011005
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Aus Drahtmetall in zeitlosem Design für den Arbeitsplatz von heute. Für 20 l Müllbeutel.
Weitere Informationen:
Volumen:
15
Farbe:
silber
Höhe:
280
max. Durchmesser (mm):
267
Form (1):
rund
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 15 l, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb silber, Mesh-Papierkorb "the circle network", Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,85*
2 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 6,28*
10 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 6,29*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.