Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Tastaturreiniger
>
Artikel
Bildschirm Reinigungstücher hama® 00113806, 170mm breit, Inhalt der Packung 100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-126060
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00113806
EAN/GTIN:
4047443385543
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Feuchtreinigungstücher für die empfindlichen Oberflächen von Bildschirmen und Monitoren. Befreit von Staub, Schmutz und Fett. Auch geeignet für Tablets, Smartphones und Ultrabooks.
Verwendung für alle Oberflächen von Bürogeräten, Tastaturen, Gehäuse, usw.
Weitere Informationen:
Breite:
170
Inhalt der Packung:
100
Verwendung für:
alle Oberflächen von Bürogeräten, Tastaturen, Gehäuse, usw.
Signalwort:
nicht erforderlich
Länge:
130
... >
EDV-Zubehör
>
Computerschutz u. Reinigung
>
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Bildschirm-Reinigungstuch
,
Bildschirmreinigungstücher
,
Bildschirmtuch
,
Monitor-Reinigungstuch
,
Monitorreinigungstücher
,
Monitortuch
,
Tastatur-Reiniger
,
Tastaturreiniger
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
vlies tuch
,
Bildschirm Reinigungstücher
,
Antistatic-Tuch
,
Antistatic-Tuch und Reinigungsset
,
Aufnehmer (Reinigung)
,
Brillenputztuch
,
EDV-Reiniger
,
EDV-Reinigungsmittel
,
EDV-Reinigungstuch
,
EDV-Reinigungstücher
,
Fensterleder
,
Fensterputztuch
,
Geschirrtuch
,
Leder (Reinigung)
,
Microfasertuch
,
Mikrofasertuch
,
Reinigungsmittel
,
Reinigungsset (Antistatik-Tuch)
,
Reinigungstuch
,
Reinigungstücher
,
Schwammtuch
,
Staubtuch
,
Wischtuch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
9 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,46*
Lager 8066
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 4,80*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,15*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 9,88*
Lager 1039
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 13,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,36*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,37*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,37*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 9,34*
Ähnlich
Hama Mikrofaser-Reinigungstuch Pocket, Schwarz
Hama
00005840
ab € 5,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen